Riferimenti
Parker:FMUT1GVMU14M
Rubix:999190800443193

Dettagli del prodotto : IND ELEC SWITCH 1.2 BAR FMUT1GVMU14M
Ideal for giving accurate visual, electronic or electrical feedback of filter element condition, in order to facilitate effective maintenance and ensuring hydraulic systems, marine/mobile or industrial are protected from particulate contamination.
The DPI range of filter condition indicators are designed for use with Parker GMF and EPF filters. Whilst the FMU range are designed for use on a wide range of Parker filters and suitable for competitive interchange (consult Parker Filtration for details).
Product Features:
• Accurate visual, electronic or electrical filter condition feedback.
• Maximum pressure 420 bar.
Typical Applications
• Industrial equipment
• Mobile equipment
• Marine/offshore applications
The DPI range of filter condition indicators are designed for use with Parker GMF and EPF filters. Whilst the FMU range are designed for use on a wide range of Parker filters and suitable for competitive interchange (consult Parker Filtration for details).
Product Features:
• Accurate visual, electronic or electrical filter condition feedback.
• Maximum pressure 420 bar.
Typical Applications
• Industrial equipment
• Mobile equipment
• Marine/offshore applications
Tipo di connessione: 7/8-14 UNF-2A
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Connessione elettrica: Connettore DIN 43650
Materiale della custodia: Ottone
Indicatore Impostazione pressione: 1,2 bar
Tipo di indicatore: NC/NO elettrico
Pressione massima di esercizio: 250 bar
Opzioni: Standard
Tensione di alimentazione: Max 250V
Materiale della guarnizione: Fluoroelastomero
Divisione: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Connessione elettrica: Connettore DIN 43650
Materiale della custodia: Ottone
Indicatore Impostazione pressione: 1,2 bar
Tipo di indicatore: NC/NO elettrico
Pressione massima di esercizio: 250 bar
Opzioni: Standard
Tensione di alimentazione: Max 250V
Materiale della guarnizione: Fluoroelastomero
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ind elec switch 1.2 |
|---|---|
| Portata volumetrica | 200 l/min |
| Temperatura massima | 85 °C |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 278,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 339,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
