SPINA CILINDRICA FORMA A, TOLLERANZA M6 A1 10X 0007210 24 GOCYL10X24A.A1 DIN 7
Perni cilindrici forma A, tolleranza m6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:GOCYL10X24A.A1
Rubix:999240301009359
Produttore:0007210 24
EAN:4043377002723


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 24 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
Dettagli del prodotto : SPINA CILINDRICA FORMA A, TOLLERANZA M6 A1 10X 0007210 24 GOCYL10X24A.A1 DIN 7
Spine cilindriche forma A, tolleranza m6 A1 10X
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 24 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 7 / ISO 2338 |
| Tipologia | spilli cilindrici forma a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro
Lunghezza
24 mm