X-LOCK DISCO LAMELLARE, PIANO, BASE IN PLASTICA, D.125MM, G 80, X571, BEST FOR METAL 2608619211

Piastra metallica X-LOCK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608619211
Rubix:999190500003761
EAN:3165140960557
X-LOCK DISCO LAMELLARE, PIANO, BASE IN PLASTICA, D.125MM, G 80, X571, BEST FOR METAL 2608619211

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : X-LOCK DISCO LAMELLARE, PIANO, BASE IN PLASTICA, D.125MM, G 80, X571, BEST FOR METAL 2608619211


I dischi lamellari X-LOCK X571 Best for Metal offrono un'eccellente durata nelle applicazioni metalliche.

  • La spatola di supporto del disco è disponibile nelle versioni a cupola e piatta, in fibra di vetro o plastica.
  • Il sistema X-LOCK senza chiave rende facile e veloce la sostituzione dei dischi lamellari

Il sistema X-LOCK senza chiave rende facile e veloce la sostituzione dei dischi lamellari.

Punti di forza

I dischi lamellari X-LOCK X571 Best for Metal offrono un'eccellente durata in applicazioni metalliche.

  • Il rivestimento in concrezione di allumina di zirconio/ossido di alluminio di alta qualità, semi-friabile, è robusto e resistente all'usura per un uso prolungato su metallo.
  • La spatola di supporto del disco è disponibile nelle versioni a cupola e piatta, in fibra di vetro o plastica
  • Montaggio a scatto con X-LOCK, il sistema di cambio accessori più rapido del mercato. Adatto anche per smerigliatrici angolari con dadi e filettature.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Grano80
4,07 IVA esclusa
/ Unità
4,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione