866375-FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE F100 MOZZO F B.2517

'Piatto di accoppiamento pneumatico interno tipo F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:866375
Rubix:999180200039804
EAN:3660338205156
866375-FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE F100 MOZZO F B.2517

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 866375-FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE F100 MOZZO F B.2517


Piatto di accoppiamento pneumatico per mozzo rimovibile - Il mozzo si introduce sul lato dell’elemento elastico
F100 F tyre coupling hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza100
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno216 mm
Coppia nominale505 N.m
Velocità massima2600 rpm
Sfalsamento angolare4 °
155,06 IVA esclusa
/ Unità
189,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione