FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE 220 FLANGIA F B.5050

'Piatto di accoppiamento pneumatico interno tipo F

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:893491
Rubix:999221005000672
EAN:3660338459528
FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE 220 FLANGIA F B.5050

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : FLANGIA TIPO F X BUSSOLA INTERNA TYRE 220 FLANGIA F B.5050


Piatto di accoppiamento pneumatico per mozzo rimovibile - Il mozzo si introduce sul lato dell’elemento elastico
F220 F Tyre Coupling hub

Punti di forza

GG25 Cast Iron

Applicazioni

For transferring power through 2 shafts and to compensate mis-alignment

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza220
Temperatura minima-15 °C
Temperatura massima70 °C
Diametro esterno474 mm
Coppia nominale9932 N.m
Velocità massima1100 rpm
Sfalsamento angolare4 °
1481,06 IVA esclusa
/ Unità
1806,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione