894630-PIGNONE DOPPIO INOX 1 X17,02 Z 17 DOPPIO INOX

Pignone Pilota Foro Duplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B2017SS
Rubix:999230427024111
Produttore:894630
894630-PIGNONE DOPPIO INOX 1 X17,02 Z 17 DOPPIO INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894630-PIGNONE DOPPIO INOX 1 X17,02 Z 17 DOPPIO INOX


Queste ruote dentate Mecaline sono realizzate in acciaio inox, versione Duplex.
Alesaggio pilota pignone 16B2 - 17 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Codice ISO16b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo112 mm
Diametro di orientamento138,22 mm
Diametro esterno149 mm
Larghezza totale70 mm
€ 37,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione