PK8201 BACK-UP RING 201 OR: 4,34 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
O-ring Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:PK8201
Rubix:999190900046638

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : PK8201 BACK-UP RING 201 OR: 4,34 MM X 3,53 MM H: 1,02 MM MAT: NBR 90 SH
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4,34 mm |
|---|---|
| Diametro della sezione | 3,53 mm |
| Materiale | nbr |
| Durezza Shore A | 90 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore