TAPPO IN PLASTICA CAP COVER 45 * R1605-400-80
Plastic cover caps for ball rail guides
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R160540080
Rubix:160000000389643
Dettagli del prodotto : TAPPO IN PLASTICA CAP COVER 45 * R1605-400-80
COVER CAP 45
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,9 g |
|---|---|
| Dimensioni costruttive | 20 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore


