Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 640 62
Rubix:160000000471086
Produttore:923903080
EAN:5414465491993


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 640 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-03080 POLYCHAIN CARBON VOLT 640 8MGTC 62
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione in fibra di carbonio brevettati per un maggiore valore di potenza, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se combinato con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,2 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 640 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 80 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 503,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 614,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione