Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 720 62
Rubix:160000000471087
Produttore:923903090
EAN:5414465492006


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 720 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-03090 POLYCHAIN CARBON VOLT 720 8MGTC 62
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conduttività statica durante l'intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata della copertura conduttiva statica trasferisce l'elettricità statica in sicurezza ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,211 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 720 mm |
| Larghezza cinghia | 62 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 90 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 517,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 631,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione