9239-01125 POLYCHAIN CARBON VOLT 1000 8MGTC 21

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 1000 21
Rubix:160000000471032
Produttore:923901125
EAN:5414465490132
9239-01125 POLYCHAIN CARBON VOLT 1000 8MGTC 21

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1000 mm
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-01125 POLYCHAIN CARBON VOLT 1000 8MGTC 21


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono indispensabili in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e della petrolchimica. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica sul mercato che fornisce una soluzione leader nel settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera vita utile della cinghia. La sua costruzione brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cordoni di trazione in fibra di carbonio, allontanandola dal lato condotto dell'applicazione - rendendola la vostra opzione più sicura e resistente per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione brevettati in fibra di carbonio per incrementare la potenza erogabile, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'utilizzo del lato posteriore. Se combinata con i pignoni Gates® Poly Chain® GT®, otterrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1000 mm
Larghezza cinghia21 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti125
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
193,34 IVA esclusa
/ Unità
235,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione