Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 1040 21
Rubix:160000000471026
Produttore:923901130
EAN:5414465490552


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1040 mm |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-01130 POLYCHAIN CARBON VOLT 1040 8MGTC 21
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme allo standard ISO 9563 per la conduttività statica per l’intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l’elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,102 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 1040 mm |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 130 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 196,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione