9239-01160 POLYCHAIN CARBON VOLT 1280 8MGTC 21

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 1280 21
Rubix:160000000471036
Produttore:923901160
EAN:5414465490613
9239-01160 POLYCHAIN CARBON VOLT 1280 8MGTC 21

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1280 mm
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-01160 POLYCHAIN CARBON VOLT 1280 8MGTC 21


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti a rischio di esplosione, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera vita utile della cinghia. La sua struttura con rivestimento antistatico brevettata trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato condotto dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza delle catene a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,124 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1280 mm
Larghezza cinghia21 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti160
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
€ 228,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 279,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione