9239-03200 POLYCHAIN CARBON VOLT 1600 8MGTC 62

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 1600 62
Rubix:160000000471098
Produttore:923903200
EAN:5414465492198
9239-03200 POLYCHAIN CARBON VOLT 1600 8MGTC 62

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1600 mm
Larghezza cinghia62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-03200 POLYCHAIN CARBON VOLT 1600 8MGTC 62


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce l'elettricità statica in sicurezza ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza di una catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,49 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva1600 mm
Larghezza cinghia62 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti200
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
€ 786,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 959,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione