9239-00250 POLYCHAIN CARBON VOLT 2000 8MGTC 12

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 2000 12
Rubix:160000000471011
Produttore:923900250
EAN:5414465489877
9239-00250 POLYCHAIN CARBON VOLT 2000 8MGTC 12

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2000 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-00250 POLYCHAIN CARBON VOLT 2000 8MGTC 12


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e della petrolchimica. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conduttività statica per l'intera durata della cinghia. La sua costruzione brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e resistente per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per una maggiore potenza nominale, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se combinata con i pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza di una catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,112 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2000 mm
Larghezza cinghia12 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti250
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
€ 184,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 224,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione