9239-00275 POLYCHAIN CARBON VOLT 2200 8MGTC 12

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 2200 12
Rubix:160000000471012
Produttore:923900275
EAN:5414465489891
9239-00275 POLYCHAIN CARBON VOLT 2200 8MGTC 12

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2200 mm
Larghezza cinghia12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-00275 POLYCHAIN CARBON VOLT 2200 8MGTC 12


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore, conforme alla norma ISO 9563 per la conduttività statica per l'intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se combinata con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, di lunga durata e senza manutenzione, più che all'altezza delle catene a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,123 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2200 mm
Larghezza cinghia12 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti275
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 196,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 240,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione