Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 2600 36
Rubix:160000000471076
Produttore:923902325
EAN:5414465491832


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2600 mm |
| Larghezza cinghia | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-02325 POLYCHAIN CARBON VOLT 2600 8MGTC 36
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore conforme alla norma ISO 9563 per la conduttività statica per l’intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo antistatico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola la scelta più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in Carbon Fibre per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l’uso del lato posteriore. Se combinata con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza delle trasmissioni a catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,431 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 2600 mm |
| Larghezza cinghia | 36 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 325 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 671,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 818,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione