9239-01350 POLYCHAIN CARBON VOLT 2800 8MGTC 21

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 8MGT 2800 21
Rubix:160000000471047
Produttore:923901350
EAN:5414465491023
9239-01350 POLYCHAIN CARBON VOLT 2800 8MGTC 21

Riepilogo info tecniche

Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2800 mm
Larghezza cinghia21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-01350 POLYCHAIN CARBON VOLT 2800 8MGTC 21


La potenza che vuoi, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l'elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del dorso. Se abbinato ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza di una catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,271 g
Profilo8mgt
Lunghezza primitiva2800 mm
Larghezza cinghia21 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura8 mm
Numero di denti350
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 414,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 505,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione