Riferimenti
Gates:PCV 8MGT 3200 21
Rubix:160000000471050
Produttore:923901400
EAN:5414465491085


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 8mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3200 mm |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-01400 POLYCHAIN CARBON VOLT 3200 8MGTC 21
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica durante l'intero ciclo di vita della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo antistatico trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per una maggiore potenza nominale, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l'uso del dorso. Se abbinato ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, si ottiene un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,312 g |
|---|---|
| Profilo | 8mgt |
| Lunghezza primitiva | 3200 mm |
| Larghezza cinghia | 21 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 8 mm |
| Numero di denti | 400 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 454,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 555,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione