9239-07100 POLYCHAIN CARBON VOLT 1400 14MGTC 90

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 1400 90
Rubix:160000000471207
Produttore:923907100
EAN:5414465493874
9239-07100 POLYCHAIN CARBON VOLT 1400 14MGTC 90

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1400 mm
Larghezza cinghia90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-07100 POLYCHAIN CARBON VOLT 1400 14MGTC 90


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione all’avanguardia del settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l’elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato motrice dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione brevettati in Carbon Fibre per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del lato posteriore. Se abbinato alle pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,981 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1400 mm
Larghezza cinghia90 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti100
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
€ 1953,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2383,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione