9239-07112 POLYCHAIN CARBON VOLT 1568 14MGTC 90

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 1568 90
Rubix:160000000471208
Produttore:923907112
EAN:5414465493881
9239-07112 POLYCHAIN CARBON VOLT 1568 14MGTC 90

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1568 mm
Larghezza cinghia90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-07112 POLYCHAIN CARBON VOLT 1568 14MGTC 90


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica durante l’intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cordini di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola la soluzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordini di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare il valore di potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l’impiego del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, di lunga durata e senza manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,109 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1568 mm
Larghezza cinghia90 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti112
Paese d'origineGB
Codice doganale40103900
€ 2138,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 2608,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione