Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 1568 125
Rubix:160000000471237
Produttore:923908112
EAN:5414465494291


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1568 mm |
| Larghezza cinghia | 125 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-08112 POLYCHAIN CARBON VOLT 1568 14MGTC 125
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme allo standard ISO 9563 per la conduttività statica per l’intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,541 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 1568 mm |
| Larghezza cinghia | 125 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 112 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2969,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3623,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione