9239-08115 POLYCHAIN CARBON VOLT 1610 14MGTC 125

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 1610 125
Rubix:160000000471238
Produttore:923908115
EAN:5414465494307
9239-08115 POLYCHAIN CARBON VOLT 1610 14MGTC 125

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1610 mm
Larghezza cinghia125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-08115 POLYCHAIN CARBON VOLT 1610 14MGTC 125


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica לאורך l’intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione brevettati in fibra di carbonio per una maggiore potenza nominale, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l’uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,563 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva1610 mm
Larghezza cinghia125 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti115
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 3012,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3674,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione