Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 1750 125
Rubix:160000000471239
Produttore:923908125
EAN:5414465494321




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1750 mm |
| Larghezza cinghia | 125 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-08125 POLYCHAIN CARBON VOLT 1750 14MGTC 125
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti esplosivi, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata della copertura conduttiva statica trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per una maggiore potenza nominale, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l'uso del lato posteriore. Se abbinato ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione che è più che all'altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,719 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 1750 mm |
| Larghezza cinghia | 125 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 125 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3248,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 3963,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione