Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 1960 20
Rubix:160000000471125
Produttore:923904140
EAN:5414465492518




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 1960 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-04140 POLYCHAIN CARBON VOLT 1960 14MGTC 20
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti a rischio di esplosione, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica lungo l'intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola la scelta più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione brevettati in fibra di carbonio per una maggiore potenza nominale, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l'uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,308 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 1960 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 140 |
| Paese d'origine | GB |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 571,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 696,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione