Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2100 90
Rubix:160000000471213
Produttore:923907150
EAN:5414465493997




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2100 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-07150 POLYCHAIN CARBON VOLT 2100 14MGTC 90
La potenza che vuoi, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per una maggiore potenza nominale, compattezza e flessibilità, consentendo inoltre l'uso del retro. Se combinata con i pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,479 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2100 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 150 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2724,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 3324,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione