Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 2240 125
Rubix:160000000471243
Produttore:923908160
EAN:5414465494390




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 2240 mm |
| Larghezza cinghia | 125 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-08160 POLYCHAIN CARBON VOLT 2240 14MGTC 125
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata di servizio della cinghia. La sua struttura brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del retro. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,188 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 2240 mm |
| Larghezza cinghia | 125 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 160 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3998,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 4878,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione