9239-06175 POLYCHAIN CARBON VOLT 2450 14MGTC 68

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 2450 68
Rubix:160000000471188
Produttore:923906175
EAN:5414465493683
9239-06175 POLYCHAIN CARBON VOLT 2450 14MGTC 68

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva2450 mm
Larghezza cinghia68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-06175 POLYCHAIN CARBON VOLT 2450 14MGTC 68


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l'intera durata della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l'uso del lato posteriore. Se combinata con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,3 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva2450 mm
Larghezza cinghia68 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti175
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 2347,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2863,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione