9239-07200 POLYCHAIN CARBON VOLT 2800 14MGTC 90

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 2800 90
Rubix:160000000471222
Produttore:923907200
EAN:5414465494086
9239-07200 POLYCHAIN CARBON VOLT 2800 14MGTC 90

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva2800 mm
Larghezza cinghia90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-07200 POLYCHAIN CARBON VOLT 2800 14MGTC 90


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti a rischio di esplosione, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata utile della cinghia. La sua costruzione brevettata con rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l’elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola la soluzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l’uso del lato posteriore. Se abbinata alle pulegge Gates® Poly Chain® GT®, otterrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,977 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva2800 mm
Larghezza cinghia90 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti200
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 3496,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4265,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione