Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 3304 20
Rubix:160000000471138
Produttore:923904236
EAN:5414465492884




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3304 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-04236 POLYCHAIN CARBON VOLT 3304 14MGTC 20
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione della potenza antistatiche sono una necessità in ambienti a rischio di esplosione, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica durante l'intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce l'elettricità statica in modo sicuro ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare il valore di potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l'uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione che è più che all'altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,518 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 3304 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 236 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 900,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1098,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione