Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 3304 68
Rubix:160000000471196
Produttore:923906236
EAN:5414465493768




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3304 mm |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-06236 POLYCHAIN CARBON VOLT 3304 14MGTC 68
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore conforme alla norma ISO 9563 per la conducibilità statica durante l’intero ciclo di vita della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato motore dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del dorso. Se combinata con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,761 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 3304 mm |
| Larghezza cinghia | 68 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 236 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3061,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3734,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione