9239-05275 POLYCHAIN CARBON VOLT 3850 14MGTC 37

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 3850 37
Rubix:160000000471170
Produttore:923905275
EAN:5414465493454
9239-05275 POLYCHAIN CARBON VOLT 3850 14MGTC 37

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva3850 mm
Larghezza cinghia37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-05275 POLYCHAIN CARBON VOLT 3850 14MGTC 37


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera durata di vita della cinghia. La sua struttura brevettata della copertura conduttiva statica trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cordoni di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola la scelta più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordoni di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del lato posteriore. Se combinata con le pulegge Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, durevole e privo di manutenzione, più che all’altezza delle catene a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,117 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva3850 mm
Larghezza cinghia37 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti275
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 1917,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 2339,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione