Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 3920 37
Rubix:160000000471171
Produttore:923905280
EAN:5414465493461




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3920 mm |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-05280 POLYCHAIN CARBON VOLT 3920 14MGTC 37
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori dell'energia, dell'agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader nel settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica durante l'intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in sicurezza l'elettricità statica ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell'applicazione, rendendola l'opzione più sicura e robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo anche l'uso del lato posteriore. Se abbinato ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,137 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 3920 mm |
| Larghezza cinghia | 37 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 280 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1944,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 2372,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione