Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 3920 90
Rubix:160000000471229
Produttore:923907280
EAN:5414465494178




Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 3920 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-07280 POLYCHAIN CARBON VOLT 3920 14MGTC 90
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader del settore che soddisfa la norma ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cordini di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola la scelta più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordini di trazione in Carbon Fibre brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l’uso del lato posteriore. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che in grado di competere con la catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,765 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 3920 mm |
| Larghezza cinghia | 90 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 280 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4730,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 5771,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione