9239-06309 POLYCHAIN CARBON VOLT 4326 14MGTC 68

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 4326 68
Rubix:160000000471201
Produttore:923906309
EAN:5414465493812
9239-06309 POLYCHAIN CARBON VOLT 4326 14MGTC 68

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva4326 mm
Larghezza cinghia68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-06309 POLYCHAIN CARBON VOLT 4326 14MGTC 68


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione di potenza antistatiche sono indispensabili in ambienti volatili, come quelli dei settori energia, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l'unica sul mercato a offrire una soluzione leader nel settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conduttività statica per tutta la durata di vita della cinghia. La sua costruzione brevettata con rivestimento statico-conduttivo trasferisce la carica elettrostatica in modo sicuro alle corde di trazione in carbonio, allontanandola dal lato condotto dell'applicazione - rendendola la tua opzione più sicura e robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza corde di trazione brevettate in Carbon Fibre per aumentare la potenza trasmissibile, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l'uso del backside. Se combinate con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, otterrete un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all'altezza della catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,296 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva4326 mm
Larghezza cinghia68 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti309
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 3917,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 4779,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione