9239-07309 POLYCHAIN CARBON VOLT 4326 14MGTC 90

Poly Chain® Carbon Volt™

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:PCV 14MGT 4326 90
Rubix:160000000471230
Produttore:923907309
EAN:5414465494192
9239-07309 POLYCHAIN CARBON VOLT 4326 14MGTC 90

Riepilogo info tecniche

Profilo14mgt
Lunghezza primitiva4326 mm
Larghezza cinghia90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9239-07309 POLYCHAIN CARBON VOLT 4326 14MGTC 90


La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti volatili, come quelli presenti nei settori energetico, agricolo e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore che soddisfa lo standard ISO 9563 per la conducibilità statica per l’intera vita utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce in modo sicuro l’elettricità statica ai cordini di trazione in carbonio, lontano dal lato condotto dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più robusta per le applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cordini di trazione in fibra di carbonio brevettati per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo al contempo l’uso del lato posteriore. Se combinata con le ruote dentate Gates® Poly Chain® GT®, avrete un sistema leggero, durevole e senza manutenzione, più che all’altezza di una catena a rulli.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3,038 g
Profilo14mgt
Lunghezza primitiva4326 mm
Larghezza cinghia90 mm
Materialepoliuretano
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti309
Paese d'origineUS
Codice doganale40103900
€ 5184,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 6325,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione