Riferimenti
Gates:PCV 14MGT 4410 20
Rubix:160000000471144
Produttore:923904315
EAN:5414465493003


Riepilogo info tecniche
| Profilo | 14mgt |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 4410 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9239-04315 POLYCHAIN CARBON VOLT 4410 14MGTC 20
La potenza che desideri, la sicurezza che non hai mai avuto! Le cinghie di trasmissione antistatiche sono una necessità in ambienti a rischio di esplosione, come quelli presenti nei settori dell’energia, dell’agricoltura e petrolchimico. La cinghia Poly Chain® Carbon™ Volt® è l’unica cinghia sul mercato che offre una soluzione leader di settore conforme allo standard ISO 9563 per la conducibilità statica lungo l’intera durata utile della cinghia. La sua struttura brevettata del rivestimento conduttivo statico trasferisce l’elettricità statica in modo sicuro ai cavi di trazione in carbonio, lontano dal lato azionato dell’applicazione, rendendola l’opzione più sicura e più robusta per applicazioni in ambienti ATEX. Gates utilizza cavi di trazione brevettati in fibra di carbonio per aumentare la potenza nominale, la compattezza e la flessibilità, consentendo inoltre l’uso del dorso. Se abbinata ai pignoni Gates® Poly Chain® GT®, avrai un sistema leggero, duraturo e senza manutenzione, più che all’altezza della catena a rulli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,69 g |
|---|---|
| Profilo | 14mgt |
| Lunghezza primitiva | 4410 mm |
| Larghezza cinghia | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Passo di dentatura | 14 mm |
| Numero di denti | 315 |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1171,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1428,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione