9275-09308 POLYCHAIN GT2 1190 14MGT 90

Poly Chain GT Carbon Belt

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:PC2 14MGT 1190 90
Rubix:160000000469254
Produttore:927509308
EAN:5412571233001
9275-09308 POLYCHAIN GT2 1190 14MGT 90

Riepilogo info tecniche

Profilo14m
Lunghezza primitiva1190 mm
Larghezza cinghia90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9275-09308 POLYCHAIN GT2 1190 14MGT 90


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilo14m
Lunghezza primitiva1190 mm
Larghezza cinghia90 mm
Materialecarbonio
Passo di dentatura14 mm
Numero di denti85
1729,53 IVA esclusa
/ Unità
2110,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione