• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.037)
  • Asportazione truciolo e metrologia(31.504)
  • Tecnica dei fluidi(42.708)
  • Fissaggio e assemblaggio(8448)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.843)
  • Utensileria manuale(10.179)
  • Attrezzature(3563)
  • Ferramenta e manutenzione(1188)
  • Cuscinetti(28.493)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3802)
  • Cinghie e catene(24.868)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2904)
  • Elementi antivibranti(496)
  • Sistemi di tenuta(18.693)
  • Lubrificazione centralizzata(1556)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1556)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. POMPA INGR D 50 PORT 250CC PRO BK02405006

POMPA INGR D 50 PORT 250CC PRO BK02405006

Installazione per lubrificatore Groeneveld-BEKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Groeneveld-BEKA:BK02405006
Rubix:160000000213164
brand logo

Dettagli del prodotto : POMPA INGR D 50 PORT 250CC PRO BK02405006


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORI 160MM G 1/8 - M10X1 02.739.4DADO PER MONOCONO 10X1 T6 EL00820108VALV. DOS. RESISTIVA X DISTRIB. MARCATURA: 5 FIL: 5/16 UNF MASCHIO 02.004.5SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE LUBER READY HEAVY DUTY +FISSATUBO P1 TUBO D 4 EL03100004BLOCCHETTO 2+2 VIE PASSANTI M8X1 - ACCIAIO ZINCATO 01.832.7MOTOPOMPA PI20/CM FLANG.3,5LT 00.742.0SERBATOIO COD.A79.129.015 ( SERBATOIO RICAMBIO 12LT PER MPO TIPO 00.863.0) IA79129015CME C.E. + PULS + PFL 230V AC - 18 BAR 80.877.6 80.877.6ELETTROVALVOLA A.P. OLIO/GRAS. 3V NO 24V DC - RIF. WK08C 01CN 24 DG (302 14.681.4CONNETTORE 2+T MPM 182 EL03350001ELEMENTO DOSATORE DMX-016 1 USCITA 0.32 CC 3.DMX.016.S.1NVALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORE 60MM PUSH-IN 02.710.2ELEMENTO DOSATORE DMX-025 2 USCITE 0.25 CC CON ASTINA VISIVA 3.DMX.025.D.2VRACCORDO MASCHIO M8X1 BICONO - D.4 04.102.2
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata