POMPA A VUOTO PCL.X3BN.S.08D.SV 9904035

Pompa per vuoto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Piab:9904035
Rubix:170000000515252
Produttore:9904035
POMPA A VUOTO PCL.X3BN.S.08D.SV 9904035

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : POMPA A VUOTO PCL.X3BN.S.08D.SV 9904035


Si tratta di pompe per vuoto dal design standard (classico) che spaziano da pompe per trucioli molto piccole a pompe ad alta capacità. La maggior parte delle pompe ha la cartuccia COAX® all'interno. Un sistema di vuoto basato sulla tecnologia COAX® può fornire tre volte il flusso di vuoto rispetto ai sistemi convenzionali, permettendoti di aumentare la velocità con elevata affidabilità riducendo il consumo energetico.

Punti di forza

•Tecnologia COAX® brevettata all'interno – la tecnologia ejector più efficiente dal punto di vista energetico
La cartuccia Xi offre un elevato flusso a livelli di vuoto profondi fino a 95 -kPa
Adatto per applicazioni non porose quando è necessario un livello di vuoto profondo
Ampia gamma di capacità, disponibile con 1 fino a 6 cartucce COAX® Xi40 a tre stadi. Un piCLASSIC più piccolo può essere facilmente aggiornato con maggiore capacità se necessario
Design leggero, configurabile e modulare
Facile smontaggio per la manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,72 kg
Materialepoliuretano
€ 732,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 893,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione