SP46-10 RP3 63X380-415/50 15KW 15A21910

Pompa sommergibile per acqua di tutti i tipi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Grundfos:15A21910
Rubix:999190500007404
Produttore:SP 46-10 Rp3 6"3X380-415/50 15kW
EAN:5700391151293
SP46-10 RP3 63X380-415/50 15KW 15A21910

Riepilogo info tecniche

Tensione3x380/400/415 V
Potenza15 kW
Altezza di mandata93,5 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SP46-10 RP3 63X380-415/50 15KW 15A21910


Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.

Informazioni tecniche


Attributi
Tensione3x380/400/415 V
Potenza15 kW
Altezza di mandata93,5 m
Portata112 l/min
Tipo di pompasommergibile
Tipo di acquapuro
Peso84,6 kg
Temperatura minima del fluido-15 °C
Temperatura massima del fluido40 °C
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione