Riferimenti
SMC:PA3110-03
Rubix:999221025032117
EAN:3618033562296

Riepilogo info tecniche
| Pressione nominale | 10,5 bar |
|---|---|
| Tipologia | pompa di processo automatica (commutazione interna), doppia membrana |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00022601-ARTICOLO PA3110-03
La serie PA è una pompa a membrana a doppio effetto, compatta e ad alta capacità, adatta al trasferimento e al recupero di un'ampia varietà di fluidi. La serie PA è disponibile in 3 tipologie: azionamento automatico, azionamento pneumatico o azionamento automatico con attenuatore di pulsazioni incorporato.
PA3000, pompa di processo, doppio effetto, azionamento automatico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1451 g |
|---|---|
| Pressione nominale | 10,5 bar |
| Tipologia | pompa di processo automatica (commutazione interna), doppia membrana |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Materiale | adc12 (alluminio); membrana ptfe; valvola di ritegno ptfe/pfa |
| Peso | 1,7 kg |
| Serie | pa3000 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 631,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 770,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione