00022621-ARTICOLO PA3210-03

Pompe di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PA3210-03
Rubix:999221025032120
Produttore:PA3210-03
EAN:3618036274585
00022621-ARTICOLO PA3210-03

Riepilogo info tecniche

Capacità dell'olio75 cm³
Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa a membrana a doppio effetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00022621-ARTICOLO PA3210-03


La serie PA è una pompa a membrana a doppio effetto, compatta e ad alta capacità, adatta al trasferimento e al recupero di un'ampia varietà di fluidi. La serie PA è disponibile in 3 tipologie: azionamento automatico, azionamento pneumatico o azionamento automatico con attenuatore di pulsazioni incorporato.
PA3000, pompa di processo, doppio effetto, azionamento automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2222 g
Capacità dell'olio75 cm³
Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa a membrana a doppio effetto
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Materialeparti bagnate del corpo in scs14 (acciaio inossidabile); membrana in ptfe; valvola di ritegno: ptfe, pfa
Peso1,7 kg
Seriepa3000
Paese d'origineJP
€ 902,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1101,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione