00022617-POMPA PNE.20L/MIN.AISI PTFE PA3210-F03

Pompe di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PA3210-F03
Rubix:999220729046427
Produttore:PA3210-F03
EAN:3618036274561
00022617-POMPA PNE.20L/MIN.AISI PTFE PA3210-F03

Riepilogo info tecniche

Capacità dell'olio75 cm³
Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa pneumatica 20l/min aisi/ptfe
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00022617-POMPA PNE.20L/MIN.AISI PTFE PA3210-F03


La serie PA è una pompa a membrana a doppio effetto, compatta e ad alta capacità, adatta al trasferimento e al recupero di un'ampia varietà di fluidi. La serie PA è disponibile in 3 tipologie: azionamento automatico, azionamento pneumatico o azionamento automatico con attenuatore di pulsazioni incorporato.
PA3000, pompa di processo, doppio effetto, azionamento automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2200 g
Capacità dell'olio75 cm³
Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa pneumatica 20l/min aisi/ptfe
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Materialescs14 (acciaio inox); ptfe
Peso2,2 kg
Seriepa3000
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
€ 902,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 1101,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione