Riferimenti
SMC:PB1013A-F01
Rubix:999221025045595
Produttore:00735188
EAN:3618036273717

Riepilogo info tecniche
| Pressione nominale | 7 bar |
|---|---|
| Tipologia | pompa di processo a diaframma (aria comandata) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00735188-ARTICOLO PB1013A-F01
The PB series is a compact, single acting diaphragm pump which is suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PB series is available with a built-in solenoid valve or in an air operated style. Space is saved due to the centralization of piping and wiring areas on the top and bottom surfaces.
PB101xA, Pompa di processo, Parti del corpo a contatto con fluidi: polipropilene/acciaio inox
Punti di forza
Low particle generation due to the diaphragm structure
Flammable fluids can be used
Self-priming makes priming unnecessary. Sucks the liquid even if the pump is dry
Assembled in a clean room. Double packaged (PB1313A)
Easy to adjust the flow rate by the frequency of ON/OFF of the solenoid valve.
Flammable fluids can be used
Self-priming makes priming unnecessary. Sucks the liquid even if the pump is dry
Assembled in a clean room. Double packaged (PB1313A)
Easy to adjust the flow rate by the frequency of ON/OFF of the solenoid valve.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 150 g |
|---|---|
| Pressione nominale | 7 bar |
| Tipologia | pompa di processo a diaframma (aria comandata) |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Materiale | polipropilene (pp) / acciaio inox (sus316); membrana ptfe; valvola di ritegno: ptfe/pp; guarnizioni contatto fluido: fkm |
| Peso | 0,11 kg |
| Velocità massima | 600 rpm |
| Serie | pb |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione