00735189-POMPA DI PROCESSO PB1013A-F01-B

Pompe di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PB1013A-F01-B
Rubix:999220607001646
Produttore:00735189
EAN:3618036273700
00735189-POMPA DI PROCESSO PB1013A-F01-B

Riepilogo info tecniche

Pressione nominale7 bar
Tipologiapompa di processo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00735189-POMPA DI PROCESSO PB1013A-F01-B


The PB series is a compact, single acting diaphragm pump which is suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PB series is available with a built-in solenoid valve or in an air operated style. Space is saved due to the centralization of piping and wiring areas on the top and bottom surfaces.
Pompa di processo a membrana SMC PB1013A-F01-B con azionamento pneumatico esterno. Portata fino a 1000 mL/min e pressione di scarico fino a 0,7 MPa. ([smcworld.com](https://www.smcworld.com/upfiles/manual/en-jp/files/PAB-OM-N002.pdf))

Punti di forza

Low particle generation due to the diaphragm structure
Flammable fluids can be used
Self-priming makes priming unnecessary. Sucks the liquid even if the pump is dry
Assembled in a clean room. Double packaged (PB1313A)
Easy to adjust the flow rate by the frequency of ON/OFF of the solenoid valve.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Pressione nominale7 bar
Tipologiapompa di processo
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima50 °C
Materialepolipropilene (pp), acciaio inox (sus316); membrana ptfe; valvola di ritegno ptfe/pp; tenute a contatto con i liquidi fkm
Peso0,11 kg
Velocità massima600 rpm
Seriepb1000a
Paese d'origineJP
183,81 IVA esclusa
/ Unità
224,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione