• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.405)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.184)
  • Tecnica dei fluidi(42.724)
  • Fissaggio e assemblaggio(8538)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.849)
  • Utensileria manuale(10.169)
  • Attrezzature(3606)
  • Ferramenta e manutenzione(1194)
  • Cuscinetti(28.482)
  • Tecnologia lineare(1224)
  • Trasmissione di potenza e trasporto(3803)
  • Cinghie e catene(21.196)
  • Giunti di trasmissione ed elementi di bloccaggio(2905)
  • Elementi antivibranti(495)
  • Sistemi di tenuta(19.726)
  • Lubrificazione centralizzata(1551)
Vedi Organi di trasmissione
  • Mezzi e sistemi di lubrificazione(1551)
Vedi Lubrificazione centralizzata
  1. Categorie prodotto RUBIX
  2. Organi di trasmissione
  3. Lubrificazione centralizzata
  4. Mezzi e sistemi di lubrificazione
  5. Oliatore
  6. Installazione per lubrificatore
  7. MINI-LUBETOOLS 1V COM.EST.L1.2 70.005.0

MINI-LUBETOOLS 1V COM.EST.L1.2 70.005.0

POMPE LUBRIFICAZIONE MINIMALE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ILC Lubrication Systems:I700050
Rubix:999190900080129
brand logo

Dettagli del prodotto : MINI-LUBETOOLS 1V COM.EST.L1.2 70.005.0


Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 308,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 376,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

TERMINALE 90GR. GIREVOLE R 1/8 - 2 USCITE M10X1 F 09.020.0POMPA MANUALE PM-6 6CC SERBATOIO 0.5LT 00.115.1RIDUZIONE DIRITTA M12X1 - M10X1 F 17.502.0VALVOLA ILCOMATIC-3 PER DISTRIBUTORI 200MM G 1/8 - M10X1 02.739.5TERMINALE 90GR. GIREVOLE R 1/8 - M10X1 09.016.0ANELLI DI TENUTA D.10 15X1 06.056.0TERM ORIENT M10X1 F1/8 T6 VNR BK06010491SERBATOIO LUBETOOLS MOD.A72.079.262 - 3,6 LT - POLIESTERE - CON LIVEL.ELETTRICO A72.079262TUBO RILSAN 6X3 BIANCO CF.50MT CF0155DADO AUTOBLOCC. M-7 UNI 7473 A73.091001METERING UNIT NO.7 EQ 27 MAN PUSH-IN D.4MM 02.006.7TIRANTI DPX 4 ELEMENTI 2.TR.04VALVOLA ILCOMATIC-3 PER SUPPORTO R 1/4 750MM 02.602.7TUBAZIONE COASSIALE DE 6X4 - DI 2.5X1.5 - 6MT 70.150.6RACCORDO MASCHIO M12X1 - D.6 ILC 04.053.0
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata