ELETTROPOMPA PER GRASSO ILC-MAX 2 12V DC/2KG/FIX/LIVELLO/TIMER 40.2.12DC.FCT.G

POMPE LUBRIFICAZIONE PROGRESSIVA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

ILC Lubrication Systems:I40212DCFCTG
Rubix:999190900080056
ELETTROPOMPA PER GRASSO ILC-MAX 2 12V DC/2KG/FIX/LIVELLO/TIMER 40.2.12DC.FCT.G

Riepilogo info tecniche

Tipologiapompe

Documenti

Dettagli del prodotto : ELETTROPOMPA PER GRASSO ILC-MAX 2 12V DC/2KG/FIX/LIVELLO/TIMER 40.2.12DC.FCT.G


POMPA Modello:ILC-MAX Comando:12 V DC Serbatoio:2KG PLASTICO Timer: Livello: Utilizzo:GRASSO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiapompe
581,16 IVA esclusa
/ Unità
709,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione