MPO-12 S/LAM 500CC C/FILTRO RITORNO 00.863.3
POMPE LUBRIFICAZIONE PROGRESSIVA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ILC Lubrication Systems:I008633
Rubix:999220926121487

Dettagli del prodotto : MPO-12 S/LAM 500CC C/FILTRO RITORNO 00.863.3
Pompa elettrica di lubrificazione progressiva per olio con portata 500 cc/min e pressione fino a 120 bar (regolabile). Variante con filtro di ritorno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | s/lam 500cc c/filtro ritorno |
|---|---|
| Alimentazione | 380 V |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Pressione di espansione | 120 bar |
| Peso | 4 kg |
| Modello | mpo-12 |
| Capacità | 500 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1187,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1448,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
