Riferimenti
ILC Lubrication Systems:I008750
Rubix:999220926121531

Dettagli del prodotto : CME CE+PFL 230V 6L 00.875.0
Pompa elettrica volumetrica ILC CME CE+PFL con pressostato e serbatoio 6 L. Alimentazione 230 V per lubrificazione progressiva.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cme ce+pfl 230v 6l |
|---|---|
| Alimentazione | 230 V |
| Pressione di espansione | 24 bar |
| Modello | cme ce+pfl 230v 6l (00.875.0) |
| Capacità | 6000 ml |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 326,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 398,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
